Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S456192 Herst.-Nr.: MFQ49300 EAN/GTIN: 4242005297047 |
| |
|
| | |
| Der stärkste Handrührer von Bosch. Starke 850 W für schnelles Rühren und Kneten kombiniert mit Spiralkabel für höchsten Komfort. Features: Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff 5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste Edelstahl-Knethaken Lieferumfang: Handmixer + 2 Knethaken + 2 Quirle + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 850 W | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 200 mm | Breite: | 142 mm | Gewicht: | 1.3 kg | Schaltstufen: | 5 | Herstellerfarbe: | Weiß + Silber | Küchengeräte-Besonderheiten: | BPA-frei | Produkt-Art: | Handmixer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 46,37* | € 57,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,42* | € 58,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,52* | € 65,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,19* | € 67,97* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,30* | € 83,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|