Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Nagelschellen 523523 Bündel-Ø-Bereich 5mm (max) Weiß (matt) 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S473661
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     523523
EAN/GTIN:
     4016139260969
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Weiß (matt)
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich5 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
523523
Typ:
523523
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
5 mm
Länge (Stahlnagel):
20 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: 04016139260969, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,01*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,02*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.