| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S480321 Herst.-Nr.: 30000 EAN/GTIN: 4260091920809 |
| | |
|
| | |
| Diese Fliegenfalle wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Die Fliegen werden bereits draußen abgefangen bevor sie in die Innenbereiche kommen. Durch die mechanische Konstruktion gelangen die Fliegen angelockt durch den Geruchsstoff in die Falle hinein, aber durch die Reuse nicht mehr hinaus. Auch bei einem sehr hohen Fliegenaufkommen ist ausreichend Aufnahmekapazität vorhanden. Reduziert die Fliegen nicht nur im Haus oder Stall, sondern auch auf der Terrasse und im Garten. Sie ist somit interessant für Schreber- oder Biergärten, Pensionen und auch Privathäuser in landwirtschaftlichen Gegenden. Das XL 8 l Mehrwegmodell ist wieder verwendbar und somit für den Anwender sehr preiswert. Wenn die Falle voll ist, wird einfach eine neue Nachfüllpackung verwendet und der alte Beutel samt Inhalt umweltfreundlich entsorgt. Pro Saison werden circa 3 - 4 Köderpackungen benötigt. Es entsteht keine Resistenz. Das entleeren der Falle kann auch auf dem Kompost erfolgen. Features: Mehrwegmodell Fliegen kommen nicht mehr aus der Falle raus Biologischer Lockstoff Lieferumfang: Fliegenfalle · Köder · Aufhängebügel · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Funktionsart: | Lockstoff | Anwendung: | Fliege + Bremse | Herstellerfarbe: | Gelb | Wirkungsbereich: | 800 m² | Produkt-Art: | Fliegenfalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |