Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redtop L 3l 30200 Lockstoff Fliegenfalle Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S480331
Hersteller:
     Redtop
Herst.-Nr.:
     30200
EAN/GTIN:
     4260091920823
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliegen-Falle
Fliegen-Fänger
Fliegenfalle
Fliegenfänger
Diese Fliegenfalle wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt.
Die Fliegen werden bereits draußen abgefangen bevor sie in die Innenbereiche kommen. Durch die mechanische Konstruktion gelangen die Fliegen angelockt durch den Geruchsstoff in die Falle hinein, aber durch die Reuse nicht mehr hinaus. Auch bei einem sehr hohen Fliegenaufkommen ist ausreichend Aufnahmekapazität vorhanden.
Reduziert die Fliegen nicht nur im Haus oder Stall, sondern auch auf der Terrasse und im Garten. Sie ist somit interessant für Schreber- oder Biergärten, Pensionen und auch Privathäuser in landwirtschaftlichen Gegenden.
Features:
Einwegmodell
Fliegen kommen nicht mehr aus der Falle raus
Biologischer Lockstoff
Lieferumfang:
Fliegenfalle · Köder · Aufhängebügel · Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Funktionsart:
Lockstoff
Anwendung:
Fliege + Bremse
Herstellerfarbe:
Gelb
Wirkungsbereich:
800 m²
Produkt-Art:
Fliegenfalle
Weitere Suchbegriffe: Fliegenköder, Insekten-Falle, Insektenfalle, redtop fliegenfalle, fliegen falle, Redtop, L 3 l, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 28,66*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 28,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.