Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redtop Fliegenrolle 31006 Klebefolie, Lockstoff Fliegenfalle (L x B) 9m x 0.3m Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S480851
Hersteller:
     Redtop
Herst.-Nr.:
     31006
EAN/GTIN:
     4260091920069
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliegen-Falle
Fliegen-Fänger
Fliegenfalle
Fliegenfänger
Das effiziente Fliegenpapier befindet sich auf einer praktischen Rolle.
Mit dem Metallbügel kann sie einfach an die Stellen gehängt werden, an denen bevorzugt Fliegen sitzen. Mit der Klebefläche nach unten kann das Papier auch horizontal direkt über den Kühen, Schweinen oder Kälbern gespannt werden. Zusätzlicher optischer Anreiz durch die Simulierung von Landeplätzen.
Zuverlässig z.B. im Stall, Milchkammer, Produktionshalle, Lagerhalle, Haus und vielen weiteren.
Features:
9 m Länge
Für den biologischen Landbau zugelassen
Biologischer Lockstoff
Lieferumfang:
Fliegenrolle · Metallbügel · Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen
Länge:
9 m
Breite:
0.3 m
Funktionsart:
Klebefolie + Lockstoff
Anwendung:
Fliege + Gelse + Moskito + Motte + Mücke + Schnake + Wespe
Herstellerfarbe:
Gelb
Wirkungsbereich:
200 m²
Produkt-Art:
Fliegenfalle
Weitere Suchbegriffe: Fliegenköder, Fliegen-Rolle, Fliegenrolle, Insekten-Falle, Insektenfalle, redtop fliegenfalle, fliegen falle, Redtop, Klebefalle, Insektenvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 27,25*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 28,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.