Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SWC-10WT Kabelhalter selbstklebend 542271 Bündel-Ø-Bereich 9mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S492981
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     542271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.
Features:
Weiß
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich9 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Herst.-Teilenr.:
542271
Typ:
SWC-10WT
Temperaturbereich:
-10 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
9 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 04016139268231, 02050004887198, TRU COMPONENTS, SWC-10WT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 2,22*
2 Tage
332
1
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.