Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Nagelschellen-Sortiment 523509 Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S499011
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     523509
EAN/GTIN:
     4016139267012
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Weiß
Nagelschellen-Sortiment
Lieferumfang:
320 Teile in 4 verschiedenen Ausführungen, der gebräuchlichsten Nagelschellen in einer praktischen Sortimentsbox (80 x 5 · 80 x 6 · 80 x 7 · 80 x 8 mm).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
523509
Typ:
523509
Halogenfrei:
Nein
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Nagelschellen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,24*
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,25*
7 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 27,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.