Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9010922 Leichtmetall-Wasserwaage 1200mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S503291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9010922
EAN/GTIN:
     4016515002015
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Messbereich:
1200 mm
Typ:
9010922
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Leichtmetall
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 20,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 21,05*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 15,96*
€ 22,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 26,02*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.