| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S504062 Herst.-Nr.: 2072350150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 824MHz-2170MHz Cellular Flexible Antenna, 150.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2072350150 | Typ: | 2072350150 | Engineering Part No: | 207235-0150 | Engineering Series Name: | 824~2170MHz Cellular | Engineering Series No: | 207235 | Produkt-Art: | RF-Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Molex, 207235-0150, Industrieantennen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,24* | € 4,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|