| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S507172 Herst.-Nr.: 1017340 EAN/GTIN: 4031821173402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten. Dank seiner einzigartigen Technologie und svielfalt eignet sich der robuste Miller Revolution-Auffanggurt ideal für den Gerüst-, Stahl und Mastenbau sowie für allgemeine Anwendungen und Wartung. Die PivotLink™-Verbindung auf Taillenhöhe sorgt für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken.
Aufgrund der einzigartigen Revolution-Technologie und der svielfalt ist der R2 Revolution Komfort-Auffanggurt aus dem patentierten, dehnbaren DuraFlex-Gurtband ideal geeignet für Industrie und Bau sowie für allgemeine Anwendungen und Wartung. Mit Automatikverschlüssen. PivotLink-Verbindung (Patent angemeldet): Das einzigartige, drehbare Design gewährleistet mehr Mobilität und Komfort. Mit ihrem Drehpunkt auf Taillenhöhe macht die Verbindung die Bewegungen des Anwenders beim Bücken und Strecken mit. Mit Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör. Aus Edelstahl, korrosionsbeständig.
ErgoArmor-Rückenpolster: Dieses halbstarre Komfortrückenpolster minimiert Schläge von kantigen/schweren Automatikkarabinern und Höhensicherungsgeräten. Die selbstjustierenden Formkanäle passen sich an jede Körperform an. Die Polsterung sorgt für gute Luftzirkulation. Eine geknüpfte Mesh-Membran minimiert die Aufnahme von Feuchtigkeit und sorgt für optimale Luftzirkulation, während sie die korrekte Ausrichtung des hinteren D-Rings garantiert. Geschütztes Etikettenfach (Patent angemeldet): Integriertes Etikettenfach zum Aufbewahren von Etiketten, um diese vor Beschädigung oder Verlust zu schützen.Strapazierfähige Polymerkonstruktion für längere Haltbarkeit. Cam-Schnalle(Patent angemeldet): Einfaches Einstellen oder Lösen mit einer Hand ermöglicht das gleichzeitige Anpassen beider Schulterträger. Sorgt für einen komfortablen und passgenauen Sitz; verrutscht oder verstellt sich nicht. Aus HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl, um Korrosion und Rost vorzubeugen. Gurtendenclips (Patent angemeldet): Die Clips dienen zum sicheren Verstauen von überflüssigem Gurtband nach dem Einstellen. Aus strapazierfähigem, stoßfestem Polymer. Liegen beim Einstellen des Gurtbands grifffest in der Hand. Integriertes Zubehörsystem: Am modularen Befestigungssystem können Taschen für Werkzeug und Zubehör leicht befestigt oder abgenommen werden. Durch ein besonderes Design wird das Gewicht des Zubehörs gleichmäßig auf Hüften und Schultern verteilt, um Komfort und Mobilität zu garantieren. DuraFlex™-Gurtband: Patentiertes Gurtband aus Elastomer, das die Bewegungen des Anwenders mitmacht, ohne einzuschneiden oder lose herabzuhängen. Gebrauchsbeschriftung: Verschiedenfarbige Etiketten zum Aufkleben dienen zum Eintragen von Einsatzbereich, nächstem Überprüfungstermin, Benutzername usw. Diese und andere Informationen werden im weißen Textfeld eingetragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Zweipunktauffanggurt | Größe: | S/M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, miller bandfalldämpfer, bandfalldämpfer, Miller BY Honeywell, R2Revo, schutzausrüstung, höhensicherung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 300,88* | € 533,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 449,28* | € 533,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 482,72* | € 591,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|