Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1524026 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S517581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524026
EAN/GTIN:
     4016139156583
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte

Features:

Leuchtfarben Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + weiß
Lebensdauer:
25000 h
Einbautiefe:
33.50 mm
Typ:
1524026
Länge (Anschlussdrähte):
200 mm
Anschluss:
Drähte
Bauform:
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Blenden-Ø:
11 mm
Montageart:
Bohrloch Snap In
Einbau-Ø:
9 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Weiß
Industrieverpackung:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,31*
1 Tag
1025
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.