Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1524026 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146852
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524026
EAN/GTIN:
     4016139156583
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
TRU Components 1524026 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1St./Pack

Leuchtfarben Grün

Kategorie: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Spannung (max.): 230 V
Leuchtfarbe: Grün
Bauform: Rund
Einbau-Ø: 9 mm
Montageart: Bohrloch Snap In
Anschluss: Drähte
Gehäusematerial: Polycarbonat
Blenden-Ø: 11 mm
Herstellerfarbe: Grün + Weiß
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Länge (Anschlussdrähte): 200 mm
Lebensdauer: 25000 h
Produkt-Art: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Farbe: grün + weiß
Spannung (min.): 230 V
Einbautiefe: 33.50 mm
Typ: 1524026
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1524026
EAN: 4016139156583
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ringkabelschuh 4.20 mm am Anschlussdraht

Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, meldelampe grün, TRU COMPONENTS, 1524026, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,21*
2 Tage
956
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,22*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 2,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.