Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MSW 125 B-3 HB Lasttrennschalter verriegelbar 125A 1 x 90° Schwarz, Grau, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S527002
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12741920
EAN/GTIN:
     7909158674510
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 3 polig ip65
Lasttrennschalter MSW sind gebaut und geprüft nach IEC 60947-3 und gestatten das Schalten von
Elektromotoren, Maschinen und anderen Einrichtungen unter Last. Das Konstruktionsprinzip der Lasttrennschalter sorgt für eine sichere Trennung vom Netz, wenn sich der Schalter in der AUS-Position
befindet. In dieser Position können drei Vorhängeschlösser verwendet werden, um ein versehentliches
Betätigen zu verhindern und die Sicherheit von Bedien- und Wartungspersonal zu erhöhen.
MSW Lasttrennschalter sind UL-approbiert und können als Haupt- oder Not-Aus-Schalter gemäß
IEC60204-1 eingesetzt werden.

· Drehgriff schwarz auf grauem Grund nach IEC/EN 60204-1, DIN VDE 0113, T. 1
· Schutzart IP65 an der Front
· Abschließbar in O-Stellung
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Schutzart:
IP65 (Frontmontage)
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Grau + Gelb
Typ:
MSW 125 B-3 HB
Montageart:
Front + Bodenbefestigung
Polzahl:
3
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer
Schaltstrom (max.):
125 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
verriegelbar
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Betätigungsart:
Drehhebel
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, WEG, MSW 125 B-3 HB, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.