Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MSW 25 P-3 HB Lasttrennschalter verriegelbar 35A 1 x 90° Schwarz, Grau, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S529992
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12741893
EAN/GTIN:
     7909158673933
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 3 polig ip65
Lasttrennschalter MSW sind gebaut und geprüft nach IEC 60947-3 und gestatten das Schalten von
Elektromotoren, Maschinen und anderen Einrichtungen unter Last. Das Konstruktionsprinzip der Lasttrennschalter sorgt für eine sichere Trennung vom Netz, wenn sich der Schalter in der AUS-Position
befindet. In dieser Position können drei Vorhängeschlösser verwendet werden, um ein versehentliches
Betätigen zu verhindern und die Sicherheit von Bedien- und Wartungspersonal zu erhöhen.
MSW Lasttrennschalter sind UL-approbiert und können als Haupt- oder Not-Aus-Schalter gemäß
IEC60204-1 eingesetzt werden.

· Drehgriff schwarz auf grauem Grund nach IEC/EN 60204-1, DIN VDE 0113, T. 1
· Schutzart IP65 an der Front
· Abschließbar in O-Stellung
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Schutzart:
IP65 (Frontmontage)
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Grau + Gelb
Typ:
MSW 25 P-3 HB
Montageart:
Front
Polzahl:
3
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer
Schaltstrom (max.):
35 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
verriegelbar
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Betätigungsart:
Drehhebel
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, WEG, MSW 25 P-3 HB, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.