Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302460 Reiseadapter Pro Light USB (2xA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S532632
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302460
EAN/GTIN:
     7640166323624
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der PRO Light USB (2xA) sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte aus Europa (Schuko & Euro) in über 100 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht den PRO Light USB einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO Light USB bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen. Zudem bietet der integrierte duale USB-Port mit insgesamt 2.4 A ausreichend Energie, um zeitgleich zwei USB-Geräte bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.
Features:
3poliger Weltreiseadapter
Integriertes USB-Ladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
70 mm
Breite:
55 mm
USB-Anschluss:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Max. Nennstrom:
7A
Für Stecker-Typ:
C + F
Für Steckdosen-Typ:
B + G + I + J + L + N
Für Geräte aus:
Bulgarien + Deutschland + Estland + Finnland + Frankreich + Griechenland + Herzegowina + K
Reiseziel:
Grossbritannien + USA + Australien + China + China(Festland) + Italien + Schweiz + Brasili
Betriebsspannung (Details):
100 V- 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 37,35*
€ 3,50*
ab € 27,35*
€ 37,36*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 46,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 34,90*
€ 46,94*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 74,79*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.