Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1290660 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230V Gelb IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S544271
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290660
EAN/GTIN:
     4007123641130
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Schuko Zwischenstecker
Der Personenschutz -Adapter BDI -A 2 30 IP 54 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Der Fehlerstromschutzschalter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Nennfrequenz: 50/60 Hz
Max. Schaltleistung: 3500 W
Max. Strombelastbarkeit: 16 A
Schutzart (IP): IP54
Einsatzbereich: außen
Min. Umgebungstemperatur: -25 °C
Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
Features:
Personenschutzstecker als wirksamer Schutz gegen Stromunfälle trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten
Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung
Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA
Personenschutzstecker mit Klappdeckel dank Schutzart IP54 für den Einsatz im Außenbereich geeignet (staubund spritzwassergeschützt)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Besonderheiten:
mit PRCD
Anschluss-Leistung:
3680 W
Bauart:
PRCD
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Personenschutz-Zwischenstecker
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 17,13*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 17,17*
4 Tage
8090
1
€ 8,50*
ab € 14,2431*
€ 17,5631*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 17,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.