| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S547191 Herst.-Nr.: AD010 EAN/GTIN: 4016139164144 |
| |
|
| | |
| Das Shield basiert auf einem Esp8266 von Espressif System und ist pin-kompatibel mit Arduino® UNO/Mega2560 Boards. Da es aus zwei eigenständigen Teilen besteht, kann der obere Teil mit einem Arduino® und der untere mit dem Esp8266 Erweiterungsboard verwendet werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Länge: | 52 mm | Breite: | 68 mm | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139164144, Iduino, "AD010" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 18,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 18,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,16* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|