Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52015710 Kabelverschraubung PG9 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 9 messing
Kabelverschraubung mit PG Anschlussgewinde für den Einsatz in Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Features:
Panzergewinde Messingverschraubung vernickelt, Schutzart IP68
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
52015710
Typ:
SKINTOP® MS PG9
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG9
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg9, kabelverschraubungen messing, LAPP, SKINTOP® MS PG9, Kabeldurchlass
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99873*
€ 1,19873*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 1,97*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,41*
3 Tage
139
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,89271*
€ 2,80271*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52015765
ab € 8,61199*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015700
ab € 0,83141*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,28645*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015740
ab € 1,4268*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015750
ab € 2,427*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015760
ab € 4,45452*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015766
ab € 12,40434*
Ähnlich
Lapp Kabel
52015767
ab € 17,06638*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911876K
ab € 3,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911882K
ab € 4,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911889K
ab € 5,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911896K
ab € 5,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911903K
ab € 6,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911910K
ab € 10,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911916K
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.