Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S549602 Herst.-Nr.: 800055816 EAN/GTIN: 4004943558167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die beliebten BIG-Power-Worker bekommen Verstärkung! Das neue, spielstarke Fahrzeug im kräftigen MAXI-Format ist die ideale Ergänzung für kleine Spielbaustellen, wo ab jetzt Baumaterialen nicht nur aus dem Weg geschaufelt und gebaggert, sondern ganz einfach angehoben werden können. Das wesentliche Feature des BIG-Power-Worker Maxi Crane ist die büffelstarke Seilwinde, mit der Gegenstände, mit einer Zugkraft von bis zu 450g, problemlos hochgezogen werden können. Die Seilwinde ist Bestandteil des einfach zu bedienenden Kran Arms, der sowohl ein- & ausklappbar, als auch um 360° um die eigene Achse drehbar ist. Dabei sorgt der Kippschutz vorne und hinten für die notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz. Mit den zwei Haltegriffen seitlich der Fahrerkabine, kann eine bequeme Fahrweise gewährleistet und die Kräfte der fleißigen Bauarbeiter/innen eingespart werden. Auch die leichtgängigen Metallachsen und die hochwertige Bereifung aus weichem, nicht abfärbenden Kunststoff, garantieren beste Fahreigenschaften. Der BIG-Power-Worker Maxi Crane eignet sich ideal für kleine Baustellen auf dem Spielplatz, im Garten und im Kinderzimmer. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Hergestellt wird der BIG-Power-Worker Maxi Crane im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark! Features: Für Kinder von 3-7 Jahren Ausfahrbarer Kran mit Seilwinde, Zugkraft bis 450 gr. Einfach zu bedienender Kranarm, ein- und ausklappbar, Drehbar um 360° drehbar Hochwertige Bereifung aus weicherem, nicht abfärbenden Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Altersklasse: | ab 3 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 29,11* | € 38,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 36,05* | € 47,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,98* | € 47,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 42,93* | € 55,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|