Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 531026 Video-Türsprechanlage Foto-Speichereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555832
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531026
EAN/GTIN:
     3345115310260
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video Speichereinheit für Videosprechanlage HIVE, 280 Fotos speichern ohne SD-Karte.
Features:
Zentrale Speichereinheit für 280 Fotos
Erweiterbar mit MicroSD Karte
2-Draht-Bus-Technik, 26 V
Lieferumfang:
Speichereinheit + Befestigungsmaterial.
Hinweise:
Erweiterbar mit MicroSD Karte (max. 64 GB), nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
90 mm
Anschlussadern:
2
Erweiterbar mit:
Außeneinheit + Inneneinheit
Komponente:
Foto-Speichereinheit
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 155,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 155,59*
€ 3,50*
ab € 130,55*
€ 162,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.