Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10088400 Kaltgeräte-Steckverbinder C14 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S559772
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10088400
EAN/GTIN:
     4064161203706
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
TC-10088400
Typ:
TC-10088400
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Polzahl:
3
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageart (Details):
Befestigungslöcher
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 04064161203706, TRU COMPONENTS, 1567156
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 6,28*
1 Tag
1112
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 6,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.