Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Gear Party Speaker 72 Karaoke-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570502
Hersteller:
     N-Gear
Herst.-Nr.:
     LGP72
EAN/GTIN:
     8719327187593
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Let’s go Party! Mit dem N-Gear LGP72 und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party! Der coole Bluetooth Lautsprecher überzeugt mit 2 6,5“ Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 450 Watt. Voll aufgeladen spielt er bis zu 4 Stunden die eigene Musik vom Tablet oder Handy. Neben Bluetooth, lässt sich der Speaker auch per Audiokabel ansteuern. Zudem können MP3s per USB-Stick (max. 32 GB) oder microSD-Karte (max. 32 GB) wiedergegeben werden. Besonderes Highlight: Direkt an den Lautsprechermembranen befinden sich LEDs, die passend zur Musik leuchten und das Partyfeeling weiter steigern. Der Beleuchtungseffekt lässt sich selbstverständlich auch abschalten. Somit ist der N-Gear LGP72 der perfekte Speaker für die nächste Geburtstagsfeier, WG-Party oder lange Festivalnacht. Damit auch dem Smartphone niemals die Energie ausgeht, lässt sich der N-Gear Bluetooth Lautsprecher auch als Powerbank nutzen. Hierfür wird das Mobilgerät einfach per USB mit dem Speaker verbunden. Um die Party mit einer kurzen Ansprache zu eröffnen oder ausgelassen zur Musik mitzusingen, wird der LGP72 mit einem kabelgebundenen Mikrofon ausgeliefert. Im Lieferumfang ist außerdem ein Netzteil zum Aufladen enthalten. Somit kann der Bluetooth Lautsprecher auch direkt über den Netzstecker betrieben werden.
Features:
Bluetooth Lautsprecher: Mit dem N-Gear LGP72 und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party!
Satte Leistung: 2x 6,5“ Lautsprecher mit bis zu 450 Watt sorgen für einen kraftvollen Ausgangssound
Powerbank: Dank des USB-Ports, können Sie Ihr Smartphone über den Akku des Lautsprechers aufladen
LED-Beleuchtung: Optisch überzeugt der LGP72 mit einer coolen Disco LED Beleuchtung an den Lautsprechern, die zur Musik tanzt
Inklusive Mikrofon: Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten – Ideal, um die Party zu eröffnen oder zur Musik mitzusingen!
Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten, es ist außerdem ein microUSB-Kabel zum Aufladen des Speakers enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Karaoke-Anlage
Weitere Suchbegriffe: Karaokesystem, karaoke anlage, N-Gear, Party Speaker 72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.