Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 11393 Schwimmerschalter Leeren 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57433
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     11393
EAN/GTIN:
     4014440129111
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 10m ip68
Keine Installation notwendig. Stecken Sie den Schwimmerschalter einfach mittels Schutzkontakt-Zwischenstecker vor Ihre Pumpe. Steuert Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig.
Features:
Mit betriebsfertigem Zwischenstecker
Mit VDE-Zertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
165 mm
Breite:
80.5 mm
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Funktion:
Leeren
Temperaturbereich:
85 °C (max)
Anschluss:
Zwischenstecker
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1 mm²
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 10m, Zehnder Pumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,28*
€ 100,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,00*
€ 102,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,61*
€ 111,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 116,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 140,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,46*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14507
ab € 25,92*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,84*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,78*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,25*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14549
ab € 42,00*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12520
ab € 361,83*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,31*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12540
ab € 243,37*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12541
ab € 497,43*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12476
ab € 332,53*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12542
ab € 524,48*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,58*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,57*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.