Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53017440 Kabelverschraubung mit Biegeschutztrompete M25 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58045
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Die Biegeschutztrompete bietet zusätzliche Sicherheit, da die Kabel und Leitungen gegen übermäßiges Biegen optimal geschützt werden.
Features:
PA6 Kunststoffverschraubung mit Knickschutztrompete
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53017440
Typ:
SKINTOP® BT-M 25 x 1.5
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Biegeschutztrompete
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® BT-M 25 x 15, Kabeldurchlass
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1186*
€ 1,4462*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1382*
€ 1,4582*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13892*
€ 1,45892*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14842*
€ 1,46842*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53017430
ab € 0,9551*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911950K
ab € 1,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911951K
ab € 1,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911952K
ab € 2,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
53017420
ab € 0,8376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.