Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53017430 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53017430 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53017430 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40136064
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP BT-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutz- Trompete aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an elektrotechnischen Geräten und Maschinen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die Biegeschutztrompete werden ein Abknicken und das übermäßige Biegen des Kabels bzw. der Leitung verhindert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
54 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9551*
€ 1,259*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9692*
€ 1,2692*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97264*
€ 1,27264*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98089*
€ 1,28089*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0334*
€ 1,3434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1751*
€ 1,39837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9551*
€ 1,13657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.