Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V-60 06039D7102 Akku-Bohrschrauber, Akku-Schrauber 18V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S593342
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039D7102
EAN/GTIN:
4053423231717
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Erstklassig mit maximaler Ausdauer. Mehr Leistung und erweiterte Laufzeit mit dem bürstenlosen Motor. Robustes und langlebiges 13mm-Metall-Futter. Getriebe mit 2 Drehzahlstufen und 20 Drehmomentsstufen für optimales Anzugsdrehmoment und
optimale Drehzahl. Ideal für Holz, Metall und Plastik - Bohren und schrauben.
Das Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben.
Features:
Die Universal Werkzeuge von Bosch – flexibel und leistungsstark mit intelligenten Lösungen für vielfältige Projekte
Bürstenloser Motor bietet überlegene Bohrleistung, Ausdauer und zusätzliche Laufzeit
Leistungsstark und langlebig: Maximales hartes Drehmoment von 60 Nm und robustes 13 mm Metallbohrfutter
Für verschiedene Materialien nutzbar: zum Bohren und Schrauben in Holz und Metall oder Schlagbohren in Mauerwerk
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Lieferumfang:
1 x Akkuschrauber UniversalImpact 18V-60 + 1x Schrauberbit + 2 x Akkupacks PBA 18V 2.0Ah W-B + Ladegerät AL 18V-20 + Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
232 mm
Länge:
56 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
1.0 kg
Drehmoment-Stufen:
20
Max. Drehmoment:
60 Nm
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Schlagzahl:
28500 /min
Ladedauer:
60 min
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
18 V
Kapazität:
2.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1900 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät
Drehzahl-Bereich:
1900 u/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
... >
Modellbau
>
Modellbauwerkzeug
>
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 2,0 ah
,
2 gang bohrmaschine
,
2-gang-bohrmaschine bosch
,
04053423231717
,
Bosch Home and Garden
,
UniversalImpact 18V-60
,
Akkuschrauber
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 115,29*
€ 129,30*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 117,95*
€ 133,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 119,08*
€ 134,67*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,61*
€ 137,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,94*
€ 143,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochsägen-Set, 5-teilig, Durchmesser: 60 - 92 mm
Bosch
2607019451
ab € 7,09*
Zubehör
Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig, 1 - 10 mm
Bosch
2607019442
ab € 6,31*
Zubehör
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,53*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 34-teilig
Bosch
2607010608
ab € 8,16*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 54-teilig
Bosch
2607010610
ab € 15,04*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch
2607010611
ab € 13,84*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 30‑tlg.
Bosch
2607019324
ab € 9,59*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg.
Bosch
2607019600
ab € 12,85*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 50‑tlg.
Bosch
2607019327
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen