Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Außenstrahler tint Flores XL, white+color 8.1W RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S608572
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404076
EAN/GTIN:
     4018412683762
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene.
Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen. Der smarte tint Flores XL LED-Gartenspot white+color sorgt für den ganz großen Moment in Deinem Garten. Er ist speziell dafür ausgerichtet mit seiner starken Leuchtkraft große Objekte, wie zum Beispiel Bäume, optimal in Szene zu setzen. Mit dem beigefügten Montagematerial für die Wand oder den Boden wird eine einfache und sichere Installation ermöglicht. Dir stehen neben verschiedenen Weißtönen auch bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl, um genau die richtige Akzentbeleuchtung zu finden. Die Steuerung des smarten tint Flores XL LED-Gartenspots erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*.
Features:
Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa
Lebensdauer ca. 25000 h
Leuchtfarben: RGBW
Lieferumfang:
tint Flores XL, white+color
Weitere Informationen:
Leistung:
8.1 W
Höhe:
155 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Abstrahlwinkel:
85 °
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
64 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
27 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Serie:
tint
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
RGBW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,55*
€ 95,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 95,81*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 187,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.