Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589166 TC-PISM-470M-04203 Induktivität SMD 47 µH 0.14Ω 1.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S609881
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Niedriger Spulenwiderstand, hoher Sättigungsstrom, verzinnte Anschlüsse,
zuverlässige Bauart.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.35 mm
Länge:
13 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
TC-PISM-470M-04203
Nennstrom:
1.7 A
Widerstand:
0.14 Ω
Induktivität (L):
47 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
100 kHz
Resonanz-Frequenz:
10 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-PISM-470M-04203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
1 Tag
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
6 Tage
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 23,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.