Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S617942 Herst.-Nr.: WL1040 EAN/GTIN: 4029665110400 |
| |
|
| | |
| CO2-Messgerät / CO2-Monitor / CO2-Ampel für eine fortwährende Überwachung der CO2-Konzentration (Kohlendioxid-Konzentration), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit (rH) / Messmethode: Single-Beam-NDIR (Nicht-Dispersive-Infrarot Technologie) Praktische CO2 Ampel-Anzeige (grün/gelb/rot) mit Lüftungsempfehlungen für eine schnelle Bewertung und Interpretation der aktuellen CO2-Konzentration / autom. CO2-Basislinienkalibrierung (ABC); auch manuell kalibrierbar Geeignet für z. B. Haus-/Wohnungseigentümer, Schulen/Hörsäle, Büros, Krankenhäuser, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen, Vereine, u. v. m. Individuell einstellbarer Obergrenzenalarm (visuell oder akustisch) für CO2-Konzentration / Akustischer Alarm mit bis zu 85 dB Lautstärke Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit langer 1,75-m-Kabelzuleitung / Tischaufstellung oder Wandaufhängung möglich mit optional erhältlichen selbstklebenden Klebepads Features: Luftgütesensor Nicht-dispersiver Infrarot-)Gassensor Lüftungsempfehlung Automatische Hintergrundbeleuchtung Luftgütesensor Lieferumfang: Inkl. USB Kabel Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Leuchthellrot (seidenmatt) | Abm. Basisstation: | 37 x 4 x 16 cm | Innentemperatur: | 0 - 50 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 95 % | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innentemperatur + Innen-CO2-Konzentration | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | Über USB-SAnschluss | Gewicht (Station): | 780 g | Produkt-Art: | CO2-Anzeige / CO2-Messgerät | Messbereich CO2 (max.): | 5000 ppm | Messbereich CO2 (min.): | 400 ppm | Messbereich CO2-Konzentration: | 400 – 5000 PPM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04029665110400, Technoline |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,95* | € 151,34* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,74* | € 151,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 123,01* | € 152,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,27* | € 257,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,49* | € 322,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|