Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora 79895 LED-Deckenleuchte 22W Warmweiß bis Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S619542
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79895
EAN/GTIN:
     4000870798959
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose, smarte Aufbaupanel Velora lässt sich sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren. Durch die ultraflache Bauform wird das runde Panel mit einem Durchmesser von 400mm eins mit Wand und Decke. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Features:
weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Höhe:
65 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
400 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Cloud-Anbindung:
Zigbee
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
22 W
Lichtstrom Gesamt:
2200 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,99*
€ 101,90*
€ 8,50*
ab € 102,40*
€ 102,40*
€ 8,50*
ab € 85,92*
€ 109,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 109,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.