Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2102CA110 Kabelverschraubung Sortiment PA66 Schwarz (RAL 9005) 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S620192
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2102CA110
EAN/GTIN:
     4260573968954
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Dieses praktische Kabelverschraubungssortiment in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox umfasst alle Standardausführungen. Es ist aufgrund der kompakten und gut sortierten Sortimentsbox ideal für Einsatz bei Service-, Reparatur-, bzw. Instandhaltungsarbeiten.
Features:
Vorteils-Sortiment mit großer Vielfalt an Verschraubungen
Weiter Einsatz-Temperaturbereich und wasserfest
Umweltfreundliche Non-Plastic Verpackung
Lieferumfang:
40 x Verschraubung M12
40x Verschraubung M16
15 x Verschraubung M20
12 x Verschraubung M25
5 x Verschraubung M32
40 x Gegenmutter M12
40x Gegenmutter M16
15 x Gegenmutter M20
12 x Gegenmutter M25
5 x Gegenmutter M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2102CA110
Typ:
2102CA110
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Kabelverschraubung Sortiment
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,04*
€ 56,20*
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 56,21*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,92*
€ 57,86*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 41,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.