Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 2102CA110, Kabelverschraubungs-Sortiment, Schwarz - Metrisch, Set mit 224 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859800516
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2102CA110
EAN/GTIN:
     04260573968954
Suchbegriffe:
QUADRIOS
2102CA110
Kabelverschraubungs-Sortiment
Schwarz
QUADRIOS, 2102CA110, Kabelverschraubungs-Sortiment, Schwarz - Metrisch, Set mit 224 Stück

Dieses praktische ""Kabelverschraubungssortiment"" in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox"" umfasst alle Standardausführungen und ist aufgrund der kompakten Verpackungen, ideal für Einsatz bei Service-, Reparatur-, bzw. Instandhaltungs-Reparaturarbeiten. Inhalt: - 40 x Verschraubung M12 - 40 x Verschraubung M16 - 15 x Verschraubung M20 - 12 x Verschraubung M25 - 5 x Verschraubung M32 - 40 x Gegenmutter M12 - 40 x Gegenmutter M16 - 15 x Gegenmutter M20 - 12 x Gegenmutter M25 - 5 x Gegenmutter M32 Technische Daten: Ausführung: Metrisch Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) Gesamt-Inhalt: 224 Temperaturbeständigkeit (min. /max.): - 20°C ~ 80°C Material: PA66 Schutzart: IP68 RoHS Konform: Ja Produktart: Kabelverschraubung Sortiment

Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,04*
€ 56,20*
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 56,21*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,92*
€ 57,86*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
1 Paket enthält 224 Stück (ab € 0,19161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.