Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V51B417A-A213J 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62130
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V51B417A-A213J
EAN/GTIN:
     4016138723083
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
V51B417A-A213J
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Elektropneumatisch; Elektromagnet/Feder
Stromleistungsaufnahme:
2 W
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/4
Medium:
Neutrale Gase
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen
Funktion:
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Umgebungstemperatur:
-10 bis +50 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,55*
€ 87,65*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 70,47*
€ 88,02*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,91*
€ 88,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 113,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 97,89*
€ 119,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
T40C1800
ab € 1,13*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 24,96*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.