Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten Toronto Click Holzkohle Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S624372
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4011964011649
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Ein Garant für gelungene und gesellige Abende sind frisch gegrillte Rostbratwürstchen und der Duft nach saftigen Nackensteaks. Nicht nur bei warmen Sommertemperaturen, sondern auch bei Glühweinwetter, haben Sie mit dem Wagengrill "Toronto Click" echtes Grillvergnügen. Zudem eignet er sich auch für spontane Grill-Feste.

Sein patentiertes schraubenloses Design ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau in nur 30 Minuten! Der im amerikanischen Stil anmutende Wagengrill zeichnet sich durch eine stufenlos höhenverstellbare Kohleebene aus. Durch einfaches Kurbeln kann so die optimale Steuerung der Grilltemperatur erfolgen. Je nachdem, wie weit die Glut vom Grillrost entfernt ist, verändert sich die Temperatur am Grillgut.

Der zweigeteilte Grill ermöglicht das Schließen des Grillbereiches mit dem Vorteil, dass die Hitze nicht so leicht nach oben entweichen kann. Somit gibt der Deckel die gebündelte Hitze im Inneren an die Grillware ab. Spezielle Lüftungsöffnungen sorgen während des Grillvorgangs für eine ausgeglichene Luftzirkulation und verhindern das Erlöschen der Kohle bei geschlossenem Deckel. Durch den leichtgängigen Deckel steht auch der indirekten Grillmethode, bei der das Grillgut im geschlossenen Raum liegt und nicht direkt über der glühenden Kohle platziert ist, nichts im Wege.
Mit Hilfe des integrierten Deckelthermometers kann der Grillchef die Temperatur im Grill bequem beobachten und genau einschätzen, wann er durch die Kohleklappe weiteres Brennmaterial nachlegen muss, damit der Grillabend noch lange nicht endet.

Der "Toronto Click" ist deshalb so praktisch und vorteilhaft, weil er auf der einen Seite über Rollen verfügt. Dadurch ermöglicht er flexiblen Grillspaß. Ob auf Terrasse, Rasen oder Balkon - dieser Wagengrill macht überall eine gute Figur. Dank des intelligenten Rost-in-Rost-Systems, welches nahezu unbegrenzt erweiterbar ist, kann jeder Grillwunsch erfüllt werden und es lassen sich damit unter anderem leckere Wok-, Gemüse-, oder Kartoffelgerichte zaubern und selbst eine Pizza, wie frisch aus dem Steinofen ist damit kein Problem mehr. Neben den genannten Vorteilen runden kleine Details, wie der Flaschenöffner oder die Besteckhaken, den "Toronto Click" ab und er wird sicherlich bei jedem Grilleinsatz überzeugen!
Features:
Grillfläche: ca. 56 x 41,5 cm
Warmhaltefläche: ca. 53,9 x 24,1 cm
1 verchromter Grillrost
Lieferumfang:
tepro Grillwagen Toronto Click
Hinweise:
Achtung: “Guss Rost” Einsatz nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
1070 mm
Länge:
670 mm
Breite:
1150 mm
Ausführung:
Holzkohle
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grill-Fläche (Breite):
560 mm
Grill-Fläche (Länge):
415 mm
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, holzkohlegrill tepro, holzkohle grill, tepro Garten, Toronto Click, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,14*
€ 195,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 195,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.