Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten Grillrost Wok Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S624832
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8364
EAN/GTIN:
     4011964083646
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Features:
mit Antihaftbeschichtung
2 verchromte Griffe
Boden gelocht
Lieferumfang:
tepro Gemüsewok Mini
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
205 mm
Breite:
240 mm
Gewicht:
380 g
Durchmesser:
205 mm
Ausführung:
Grillrost
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.