Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DC 25 Stromzange digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626202
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DC 25
EAN/GTIN:
     4250348727534
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Das Amperemeter hat einen Messbereich von 0 - 1000 A AC/DC. Die Strommessung erfolgt induktiv über die Zange an dem Amperemeter. Dabei können stromführende Versorgungsleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm mit dem Amperemeter verbunden werden. Mit der optionalen Rogowski Spule kann der Messbereich vom Amperemeter auf bis zu 3000 A AC erweitert werden. Bei der Strommessung verfügt das Amperemeter über Unterfunktionen. So kann mit dem Amperemeter der Einschaltstrom gemessen werden. Dies ist eine besonders wichtige Funktion, da Motoren, wie sie zum Beispiel in Belüftungsanlagen verbaut werden, oder auch Hallenbeleuchtungen im Einschaltmoment einen besonders hohen Strom benötigen. Neben der Strommessung kann das Amperemeter auch Spannungen von 0 - 1000 V AC/DC, Widerstände, Frequenzen und Kapazitäten messen. Die Funktionen können über den Drehwahlschalter an dem Amperemeter eingestellt werden. Mit der NCV Funktion kann über die Stromzange berührungslos Spannungsfreiheit festgestellt werden. Sobald eine Spannung von 150 V AC anliegt wird dies über eine zusätzliche rote LED signalisiert. Diese Funktion ist bei jeder, über den Drehwahlschalter ausgewählten Messfunktion, aktiv. Für die optimale Ausleuchtung der Messstelle ist bei dem Amperemeter eine LED Lampe integriert. Mit der Bluetooth Schnittstelle kann das Amperemeter mit einem Android oder iOS Gerät verbunden werden. Mit der kostenlosen App zu dem Amperemeter können die Messwerte angezeigt, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Damit deckt das Amperemeter wegen der Vielzahl an Funktionen einen großen Bereich an Messaufgaben ab.
Features:
Messbereich 0 - 1000 A AC/DC
Bluetooth Schnittstelle
Einschaltstrommessung
Not Connected Voltage Funktion
LC Farbdisplay
Lieferumfang:
1x Amperemeter PCE-DC 25
1x Paar Messleitungen
1x Thermoelement Typ-K
1x Thermoelementen Adapter
3x 1,5 V AAA Batterie
1x Transporttasche
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
250 mm
Breite:
80 mm
Temperatur:
-40 °C - +600 °C
Gewicht:
365 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
34 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
PCE-DC 25
Anzeige:
digital
Spannungsmessung:
AC/DC
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, amperemeter digital, amperemeter, PCE Instruments, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 154,22*
€ 251,88*
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 251,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 252,13*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 300,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.