Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren IMI Gerade-Verbinder M01250418 Außengewinde: R1/8 Rohr-Ø: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62945
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M01250418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Zylindrisches oder kegeliges Gewinde.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+60 °C (max)
Rohr-Ø:
4 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
M01250418
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Material:
Messing
Außengewinde:
R1/8
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,16*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,39*
€ 1,88*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,13*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 2,61*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004100
ab € 0,41*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004025C
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.