Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2015016101 Oja 29 LED-Deckenleuchte LED LED 14.5W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S634002
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015016101
EAN/GTIN:
     5704924002120
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design. Sie ist mit einer LED und einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet, die über Ihren normalen Wandschalter gesteuert werden kann. Hierbei kann in 3 Stufen warmweißes Licht, Kaltwei-es Licht, oder Nachtlicht Funktion mit 20% indirekter Beleuchtung gewählt werden.
Features:
3-Stufen MOODMAKER 3000K/4000K+Nachtlicht mit Schalter
Nachtlicht auf 20% mit Gegenlichteffekt
Speicher- und Rücksetzfunktion
Lieferumfang:
LED Deckenleuchte Oja 29 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
14.5 W
Höhe:
23 mm
Länge:
294 mm
Farbe:
weiß
Breite:
294 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
570 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
14.5 W
Lichtstrom Gesamt:
1600 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Nachtlicht, nachtlicht weiß, deckenanbauleuchte, Nordlux, Oja 29, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
1
€ 8,50*
ab € 28,05*
€ 39,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,05*
€ 53,16*
3
€ 5,95*
ab € 45,02*
€ 58,45*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.