Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2018035014 Standfuß 344mm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636272
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2018035014
EAN/GTIN:
     5701581496484
Suchbegriffe:
Nordlux
Kettle-Tripod 31
Zubehör für die Kettle Pendelleuchte. Die Leuchte kann einfach am Stativ verschraubt werden.
Features:
Zubehör für die einfache Drehbefestigung der Kettle-Leuchte
Das Stativ verwandelt sie in eine Tisch- oder niedrige Stehleuchte
FSC-Kautschukholz
Lieferumfang:
Zubehör Kettle Pendel Kettle-Tripod 31 + Anleitung
Hinweise:
NL Zubehör Kettle Pendel Kettle-Tripod 31, Holz Hevea
Weitere Informationen:
Höhe:
344 mm
Länge:
162 mm
Breite:
183 mm
Gewicht:
640 g
Material:
Holz + Metall
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Standfuß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 12,82*
€ 8,50*
ab € 10,39*
€ 14,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 16,18*
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,68*
2 Tage
5
€ 9,45*
ab € 15,08*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2018028003
ab € 6,60*
Ähnlich
Nordlux
2018044003
ab € 13,46*
Ähnlich
Nordlux
2018044014
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.