Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2018035014
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2018035014
EAN/GTIN:
     5701581496484

Leuchtenständer KETTLE TRIPOD 31, Holz

  • Marke: Nordlux
  • Artikelnummer: NORD-2018035014
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,2∕ 18,3∕ 34,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: braun matt
  • Gewicht: 0,64 kg
  • Material: Holz / Metall
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Rohr-Ø: 2,4 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 12,82*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 14,81*
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 16,12*
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 20,71*
3 Tage
5
€ 9,45*
ab € 15,19*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2018028003
ab € 6,54*
Ähnlich
Nordlux
2018044003
ab € 13,47*
Ähnlich
Nordlux
2018044014
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.