Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587498 TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S641061
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587498
EAN/GTIN:
     4064161298160
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
Zulassungen: VDE, UL, CSA, SEMKO, DEMKO, NEMKO. Entflammbarkeit UL 94 V2
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Durchmesser:
19.8 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
TC-R13-112LP-02 LED
Polzahl:
1
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Einbau-Ø:
20 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Produkt-Art:
Kippschalter
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, TRU COMPONENTS, TC-R13-112LP-02 LED, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,73*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 9,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.