Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587670 TC-R13-25E1-05 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S648471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587670
EAN/GTIN:
     4064161298887
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
min. 500 V/DC/100 MΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Typ:
TC-R13-25E1-05
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Polzahl:
2
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC/60 s
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, TRU COMPONENTS, TC-R13-25E1-05, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,96*
1 Tag
403
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,98*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587830
ab € 4,98*
Sonstiges
TRU Components
1587852
ab € 4,97*
Sonstiges
TRU Components
1587684
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.