Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587668 TC-R13-25A1-05 Kippschalter 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S648861
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587668
EAN/GTIN:
     4064161298870
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
min. 500 V/DC/100 MΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Typ:
TC-R13-25A1-05
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Polzahl:
1
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC/60 s
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, 02050004955583, TRU COMPONENTS, TC-R13-25A1-05, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,40*
2 Tage
439
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,42*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,03*
€ 23,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587830
ab € 4,61*
Sonstiges
TRU Components
1587852
ab € 4,96*
Sonstiges
TRU Components
1587661
ab € 0,98*
Sonstiges
TRU Components
1587684
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.