Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freetalk digi_8 20282 PMR-Handfunkgerät 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S649481
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20282
EAN/GTIN:
     4010384202828
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Ob Baugewerbe, Landschaftsbau, Sicherheitsdienst oder Veranstaltungsservice: das vielseitig einsetzbare PMR 446-Funhandy stabo freetalk digi_8 bietet die Möglichkeit der Kommunikatin auf 8 digitalen sowie 8 analogen Funkkanälen. Anmelde- und gebührenfrei können damit Informationen schnell ausgetauscht und Arbeitsabläufe effizient koordiniert werden. Auf den analogen Kanälen stehen 50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes zur Verfügung, um gezielt Mitarbeiter oder aber festgelegte Arbeitsgruppen anzuspechen. Die 8 zusätzlichen digitalen Kanäle können dank Verschlüsselungsfunktion abhörsicher geschaltet werden. Einzel- und Gruppen-Ruf erlauben auch hier eine gezielte Ansprache. Das stabo freecomm digi_8 ist IP54-Standard staub- und spritzwassergeschützt und somit bestens für anspruchsvolle Einsätze geeignet. Für lange Batteriestandzeiten sorgen der leistungsstarke 1.650 mAh Lithium-Ionen-Akku sowie die automatische Batteriesparschaltung. Weitere Highlights sind die Notruf-Alarm-Taste, eine 9-stufige Rauschsperre, der Flüster-Modus, die TOT-Funktion (Sendezeitbegrenzung) sowie eine frei programmierbare Taste. Individuelle Anpassungen können über ein optional erhältliches Programmierset vorgenommen werden.
Features:
Alarm/Notruf-Funktion
Digitale Sprachverschlüsselung
Flüster-Funktion
Lieferumfang:
Handsprechfunkgerät + LiIon-Akku + Netzteil + Tischladeschale + Gürtelclip
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
169 g
Übertragungsart:
Analog + Digital
Kanäle:
8 PMR + 8 dPMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
1er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Automatische Rauschsperre + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, Stabo, freetalk digi_8, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 177,81*
€ 3,50*
ab € 148,60*
€ 177,82*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 177,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.