| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65114 Herst.-Nr.: 238230900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Niedriger Druckabfall Geringer Querschnitt Hoher Durchfluss Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 238230900 | Material (Details): | Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edel | Gerätetemperatur: | -20 bis +100 °C | Betriebsdruck: | 0 bis 35 bar | Innengewinde: | M9 | Produkt-Art: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, imi norgren originalteile, 02050000187889, IMI NORGREN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,72* | € 12,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,38* | € 12,28* | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,83* | € 14,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,27* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|