| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S651152 Herst.-Nr.: COM-EEPROM-32 EAN/GTIN: 4250236822884 |
| |
|
| | |
| Dieser EEPORM-Speicher ermöglicht es Ihnen über die I2C-Schnittstelle Ihres Mikrocontrollers Daten extern zu speichern und zu lesen. Die letzten drei Ziffern der I2C-Adresse lassen sich über Jumper auf dem Board einstellen, wodurch es möglich ist auch mehrere Module gleichzeitig zu verwenden. Über einen zusätzlichen Jumper lässt sich der Schreibschutz des Moduls aktivieren, wodurch die Daten nur noch gelesen werden können. Features: Austauschbarer Speicher-Chip
Haltbarkeit 1.000.000 Schreibzyklen Lieferumfang: Modul Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 12 mm | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 4 g | Betriebsspannung max.: | 5.5 V | Betriebsspannung min.: | 1.8 V | Passend für: | Arduino + Banana Pi + Raspberry Pi® | Schnittstellen: | I²C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,86* | € 3,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,43* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|