Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Wandler CTC-N2P TC-10329332 8 - 30V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652222
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329332
EAN/GTIN:
     4064161219028
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
CTC-N2P
lichtschranke
licht-schranke
NPN-PNP-Signalumwandlungskabel für Best.-Nr. 2582328, 2582329, 2582330, 2582331, 2582332.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Schutzart:
IP50
Typ:
CTC-N2P
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 30 V
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,04*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.