Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1582597 Codeschloss Aufputz mit beleuchteter Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S653041
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1582597
EAN/GTIN:
     4016139311401
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Nie wieder nerviges Schlüsselklimpern
Dieses Codeschloss dient als sinnvolle Zugangskontrolle für Ihre Wohnung, Räume etc. Um in die Wohnung zu gelangen, benötigen Sie keinen Schlüssel mehr, der verloren gehen kann. Sie geben einzig und allein eines der von Ihnen ausgewählten Passwörter ein und gelangen so in die Wohnung.

Zusätzlich 10 Codes für Besucher oder Arbeiter
Neben den 100 möglichen Codes die sie programmieren können, besteht außerdem die Möglichkeit, weitere 10 Codes für bspw. Besucher oder Arbeiter zu hinterlegen. Diese Codes verfallen entweder nach einmaliger Eingabe oder können zeitlich gesteuert werden. (0-99 Stunden Laufzeit)
Features:
Mit Tastaturbeleuchtung
Aufputzmontage
Zusätzlich 10 Codes für Besucher oder Arbeiter möglich
Lieferumfang:
Keypad + Wandgehäuse + Diode + 2x Befestigungsschrauben + 2x Wandschrauben + 2x Wandstecker + Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
117 mm
Breite:
72 cm
Gewicht:
140 g
Montageart:
Aufputz
LEDs:
3
Kontakt-Belastbarkeit:
O/P1: 3A/12VDC; Tamper Schalter: 50mA/ 24VDC Max.
Stromaufnahme:
16mA (standby), 50mA (O/P1 relay ON)
Produkt-Art:
Codeschloss
Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Auslösung durch:
Zahlencode
Weitere Suchbegriffe: renkforce codeschloss, codeschloss, 04016139311401, Renkforce, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,64*
€ 49,66*
2 Tage
173
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 49,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 76,48*
€ 98,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.