| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65550 Herst.-Nr.: 160223828 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindrisches Gewinde. Features: Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 160223828 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Innengewinde: | 3/8" + 1/4" | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,54* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,29* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,39* | € 3,61* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,13* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 12,33* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|