Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 16 Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203335
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160223828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stecker A = G3/8 Buchse
Stecker B = G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = 16
Eingangsanschluss = G3/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = G1/4 Buchse
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 18 bar°C

Der IMI Norgren Hülsenadapter besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Buchse
Stecker B:
G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
16
Eingangsanschluss:
G3/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
G1/4 Buchse
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
18 bar°C
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gewindemuffen messing, imi norgren originalteile, 2203335, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 160223828, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,54*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,106*
€ 3,288*
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,29*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,61*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,288*
€ 3,91272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,626*
€ 3,12494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,426*
€ 2,88694
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,106*
€ 2,50614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.